コード 延長コード 細いのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
107件の「コード 延長コード 細い」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「極細 延長コード」、「延長コード 細い」、「フラット電源ケーブル」などの商品も取り扱っております。
仕様 熱電対タイプ = J。コア数 = 2。長さ = 5m。最小使用温度 = -10℃。最大使用温度 = +220℃。コアストランド = 7/0.2 mm。断熱材 = PVC。ケーブル形状 = マルチコア。ストランド数 = 7。ストランド径 = 0.2 mm。スタンダード メット = IEC, RoHS対応。。熱電対延長リード. タイプK、J、T、Nの熱電対延長リード製品をミニチュア又は標準IECコネクタ付きで用意しました。 この熱電対延長リードは、2 m、5 m、10 mの長さで利用できます。. ケーブル構造:. PVC絶縁ケーブル IECカラーコード採用 横並びに設置できる薄型、PVC被覆付き 絶縁定格: -10 → 105 ℃. ミニチュアコネクタ(平プラグピン)又は標準コネクタ(ソリッド、丸型プラグピン)タイプを用意 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

標準より細く軟らかいケーブルを使用し、取りまとめるのに便利です。
ブラック ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 3P メス - 2P オス 変換タイプ メス - オス
1個
759 税込835
当日出荷


熱に強く割れにくい。
ホワイト 質量(g) 745 定格 125V 15A 合計1500Wまで コンセント個数 1 コンセント形状 2P 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 270×140×45 電源コード(m) 10 機能 耐トラッキングカバー付 プラグ形状 2P
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。 ブラック 使用場所 屋内 コンセント個数 1 定格電流(A) 15 電線太さ(mm2) 2.0 電線仕様-芯数 2
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源タップや機器の電源延長に便利です。 用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
仕様 二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付 ホワイト 規格 PSE準拠 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 定格容量 15A・125V(1500Wまで) コード 仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm プラグ形状 2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2Pメス RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類 産業機械用ケーブル 電線太さ(mm2) 1.25 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 12
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト 出力(W) AC:1500以下 スイッチ なし コンセント個数 1 コンセント形状 2P 機能 難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 マグネット なし USBポート数 なし プラグ形状 ストレートプラグ 雷ガード なし 耐トラッキング あり 埃防止シャッター なし
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様 1コロスナップキャップ付 定格 15A 125V 1500W コンセント形状 2P 機能 安全設計扉・パッキン付 プラグ形状 2P
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 熱電対タイプ = T。コア数 = 2。長さ = 5m。最小使用温度 = -10℃。最大使用温度 = +220℃。コアストランド = 7/0.2 mm。断熱材 = PVC。ケーブル形状 = マルチコア。ストランド数 = 7。ストランド径 = 0.2 mm。スタンダード メット = IEC, RoHS対応。。熱電対延長リード. タイプK、J、T、Nの熱電対延長リード製品をミニチュア又は標準IECコネクタ付きで用意しました。 この熱電対延長リードは、2 m、5 m、10 mの長さで利用できます。. ケーブル構造:. PVC絶縁ケーブル IECカラーコード採用 横並びに設置できる薄型、PVC被覆付き 絶縁定格: -10 → 105 ℃. ミニチュアコネクタ(平プラグピン)又は標準コネクタ(ソリッド、丸型プラグピン)タイプを用意 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷

優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。 環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 12 電線許容電流(A) 12(1200W) 質量(g) 1100 コンセント個数 1個口 コンセント形状 2P 12A 125V 電線仕様-長さ(m) 10 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 2 電線仕様-太さ(mm2) 0.75 使用場所 屋内用
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて、細い、園芸用延長コードです。ガーデンパワーツール用延長コードです。軽くて細いので使いやすいです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途園芸用延長コード。 コード長さ(m) 10 コンセント個数 1ツ口
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイト スイッチ なし 定格電力(W) 1500まで 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 耐トラッキングカバー付、難燃性 マグネット なし プラグ形状 スイング USBポート なし 雷ガード なし 耐トラッキング あり
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 標準より細く柔らかいケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.5mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。 細くても7Aまで流せる安心設計。
ブラック 定格 7A-125V(700Wまで) コネクタ形状 コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠) 電源コード(m) 0.5 ケーブル VFF0.75mm2
1本
549 税込604
当日出荷

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
材質 ABS ホワイト 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 パッケージサイズ(mm) W130×H230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28×18×40 機能 保護被ふくコード、トラッキング火災予防絶縁カバー付 定格容量(W) 1500まで 入数 (マスター)40、(インナー)10 プラグ形状 ストレート コンセント 口数:1口 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 28×40×18
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

L型コネクタにより、背面の出っ張りを抑えられます。短めの0.5mです。
ブラック ケーブル長(m) 0.5 コネクタ形状 3P メス(L型) - 2P オス 変換タイプ メス - オス
1個
649 税込714
当日出荷

電動工具類の延長コードに最適です。 15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。 非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
用途電動工具の延長コード 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 2C 定格 125V-15A コンセント個数 1ツ口
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光灯は勿論、従来品のLEDよりもさらに省エネ化を図ったLED照明です。十分な明るさと消費電力の低下を両立させています。僅か5mmの超薄型・軽量設計、狭いスペースにも場所を選ばず設置可能です。付属のマグネット金具でスチール棚等には簡単に設置可能です
用途棚下照明・ショーケース内等 仕様 一般コンセント接続用 セット内容 LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm) 定格電圧(V) 100 定格寿命(時間) 40000 コード長さ(mm) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 熱電対タイプ = K。コア数 = 2。長さ = 10m。最小使用温度 = -10℃。最大使用温度 = +220℃。コアストランド = 7/0.2 mm。断熱材 = PVC。ケーブル形状 = マルチコア。ストランド数 = 7。ストランド径 = 0.2 mm。スタンダード メット = IEC, RoHS対応。。熱電対延長リード. タイプK、J、T、Nの熱電対延長リード製品をミニチュア又は標準IECコネクタ付きで用意しました。 この熱電対延長リードは、2 m、5 m、10 mの長さで利用できます。. ケーブル構造:. PVC絶縁ケーブル IECカラーコード採用 横並びに設置できる薄型、PVC被覆付き 絶縁定格: -10 → 105 ℃. ミニチュアコネクタ(平プラグピン)又は標準コネクタ(ソリッド、丸型プラグピン)タイプを用意 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

家庭用のコンセントからコンピュータや周辺機器に電源を。
仕様 【ノイズカット】× 付属品 なし 長さ(m) 1.8 定格 125V 7A (700W以下でご使用ください。) コネクタ形状 【1】パソコン本体・ディスプレイなど周辺機器側 3P ACソケット メス、【2】ACコンセント側 2P ACプラグ オス 主な用途 パソコン、周辺機器などと家庭用コンセントを接続するケーブルです。 コンセント 【ロック】× パッケージ C
1本
739 税込813
当日出荷